BUSCH-JAEGER - Einputzdose Gr 1/5 - Busch-Welcome 2-Draht und Welcome IP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2TMA130160B0071
Anzahl der Einheiten - 5
Diebstahlsicherung integrierbar - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6955891811218
Sonepar Artikelnummer
120759744
Hersteller Artikelnummer
2TMA130160B0071
Hersteller Typ
41385PB-03
Hersteller Artikel Nr.:
2TMA130160B0071
Anzahl der Einheiten:
5
Diebstahlsicherung integrierbar:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Montageart:
Unterputz
Breite:
124 mm
Höhe:
415 mm
Tiefe:
65 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.304 kg


