BUSCH-JAEGER - Einputzdose Gr 2/3 - Busch-Welcome 2-Draht und Welcome IP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2TMA130160B0072
Anzahl der Einheiten - 6
Diebstahlsicherung integrierbar - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6955891811225
Sonepar Artikelnummer
120641957
Hersteller Artikelnummer
2TMA130160B0072
Hersteller Typ
41386PB-03
Hersteller Artikel Nr.:
2TMA130160B0072
Anzahl der Einheiten:
6
Diebstahlsicherung integrierbar:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Montageart:
Unterputz
Breite:
224 mm
Höhe:
271 mm
Tiefe:
65 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.332 kg


