BUSCH-JAEGER - Einsatz Feuchtigkeitswarnmelder - Busch-Infoline

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001582A0334
Ausführung - sonstige
Spannungsart - AC/DC
Nennspannung AC - 15 V
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395092521
Sonepar Artikelnummer
120138284
Hersteller Artikelnummer
2CKA001582A0334
Hersteller Typ
1531 U
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA001582A0334
Ausführung:
sonstige
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung AC:
15 V
Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung DC:
15 V
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Gerätetiefe:
38 mm
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.031 kg


