BUSCH-JAEGER - Einsatz Netzgerät weiß - Busch-Infoline

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001582A0331
Ausführung - Zugkontakt
Farbe - weiß
Spannungsart - AC
Nennspannung AC - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395092484
Sonepar Artikelnummer
120138281
Hersteller Artikelnummer
2CKA001582A0331
Hersteller Typ
1518 U
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA001582A0331
Ausführung:
Zugkontakt
Farbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Nennspannung AC:
230 V
Schutzart (IP):
IP20
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Nennspannung DC:
230 V
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Gerätetiefe:
31 mm
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
0.122 kg


