BUSCH-JAEGER - El. Raumtemperaturregler-Einsatz mit Display Bluetooth Heizen/Kühlen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001032A0539
Anschluss - sonstige
Mit Empfänger - Nein
Geeignet für Kühlen - Ja
Differenzwert - 0.5 K
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395322925
Sonepar Artikelnummer
121211690
Hersteller Artikelnummer
2CKA001032A0539
Hersteller Typ
1099 UHKTA-BT
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA001032A0539
Anschluss:
sonstige
Mit Empfänger:
Nein
Geeignet für Kühlen:
Ja
Differenzwert:
0.5 K
Montageart:
Unterputz
Messbereich:
5 .. 30 °C
Sensor extern:
Nein
Regelcharakteristik:
P
Geeignet für Heizung:
Ja
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
1
Differenz verstellbar:
Ja
Temperatur ablesbar:
Ja
Mit Geräuschniveauanzeige:
Nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
sonstige
Mit Display:
Ja
Verdeckte Bedienung:
Nein
Mit Trinkwasserschaltung:
Nein
Kontaktausführung:
Schließer (NO)
Schutzart (IP):
IP20
Explosionsgeschützt:
Nein
Höhe:
71 mm
Breite:
71 mm
Tiefe:
39 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.133 kg


