BUSCH-JAEGER - Elektroniktaster-Einsatz mit Kontrolllicht 1 fach UP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001413A1115
Ausführung - Gruppentaster
Bedienungsart - Druckknopf
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Mit Beleuchtung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395284827
Sonepar Artikelnummer
121065497
Hersteller Artikelnummer
2CKA001413A1115
Hersteller Typ
2051 U
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA001413A1115
Ausführung:
Gruppentaster
Bedienungsart:
Druckknopf
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Mit Beleuchtung:
Nein
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Zusammenstellung:
Basiselement
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Polzahl:
2
Nennspannung:
24 V
Bemessungsstrom:
0.05 A
Mit Signallampe:
Nein
Rückmeldekontakt:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
schwarz
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Gerätetiefe:
33.8 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
32 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Ja
Kompatibel mit Google Assistant:
Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.054 kg


