Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - Endwiderstand 75 Ohm Antenne/SAT

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Endwiderstand 75 Ohm Antenne/SAT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA000230A0201

  • Anschlussart - Koax (IEC)

  • Anwendung - Antennen-/SAT-Technik

  • DC-Trennung - Nein

  • Widerstand - 75 Ohm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011395619001

Sonepar Artikelnummer

120042772

Hersteller Artikelnummer

2CKA000230A0201

Hersteller Typ

0239

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA000230A0201

Anschlussart:

Koax (IEC)

Anwendung:

Antennen-/SAT-Technik

DC-Trennung:

Nein

Widerstand:

75 Ohm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85331000

Gewicht:

0.008 kg

Der Endwiderstand mit 75 Ohm ist speziell für den Einsatz in Antennendosen konzipiert. Er dient zum reflexfreien Abschluss von Antennenstammleitungen, indem er den Antennestrang in der letzten Dose sicher abschließt. Der Endwiderstand wird am letzten Anschluss einer Antennendurchgangsdose, wie beispielsweise der Typ 0231-101, installiert, wenn keine weiteren Dosen mehr angeschlossen werden. Dies gewährleistet eine optimale Signalqualität und verhindert Reflexionen, die die Übertragungsqualität beeinträchtigen könnten.