Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - Energy Edge Energie-Managementsystem

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Energy Edge Energie-Managementsystem

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006230A0001

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Montageart - sonstige

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011395354933

Sonepar Artikelnummer

121376829

Hersteller Artikelnummer

2CKA006230A0001

Hersteller Typ

2CKA006230A0001

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA006230A0001

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Montageart:

sonstige

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

4

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.139 kg

Das Energie-Management-Gateway ist für den Einsatz in Wohngebäuden konzipiert und ermöglicht eine einfache Plug-and-Play-Installation. Es ist mit der ABB myBuildings-Plattform verbunden und unterstützt umfassende Energie-Management-Funktionen. Über Webportal und Apps (iOS/Android) lassen sich kompatible Drittgeräte wie Wallboxen, Wärmepumpen, PV-Anlagen, Speicher und Zähler integrieren. Voraussetzung ist ein Energy One\_ oder Energy Plus\_ Abo. Die App visualisiert, analysiert und optimiert Energieflüsse, inklusive Solarprognose, dynamischer Tarife und § 14a EnWG-konformer Steuerung. Das Gateway wird auf Hutschiene (4TE) montiert, verfügt über LAN, RS485, 2 digitale Ein- und Ausgänge, 1 Analogausgang (0–10 V) und benötigt 24VDC-Spannungsversorgung.