BUSCH-JAEGER - Entnahmewerkzeug schwarz - Busch-Welcome 2-Draht und Welcome IP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2TMA130160B0075
Anzahl der Einheiten - 0
Diebstahlsicherung integrierbar - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6955891811270
Sonepar Artikelnummer
120759745
Hersteller Artikelnummer
2TMA130160B0075
Hersteller Typ
51381MT-03
Hersteller Artikel Nr.:
2TMA130160B0075
Anzahl der Einheiten:
0
Diebstahlsicherung integrierbar:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Montageart:
sonstige
Breite:
4 mm
Höhe:
165 mm
Tiefe:
26 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.020 kg


