Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - Ersatz Glimmlampe für Schalter/Taster 1 mA 230 V orange

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Ersatz Glimmlampe für Schalter/Taster 1 mA 230 V orange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001784A0586

  • Anwendung - Schalter/Taster

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Farbe des Leuchtmittels - orange

  • Nennspannung - 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011395535608

Sonepar Artikelnummer

120006671

Hersteller Artikelnummer

2CKA001784A0586

Hersteller Typ

8362

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA001784A0586

Anwendung:

Schalter/Taster

Leuchtmittel:

sonstige

Farbe des Leuchtmittels:

orange

Nennspannung:

230 V

Nennstrom:

0 A

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

Stecksockel

Nennstromaufnahme:

1 mA

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85393980

Gewicht:

0.001 kg

Ersatz-Steck-Glimmlampe in Orange, 1mA bei 230V, geeignet für Lichtsignale und Impuls-Schalter. Passend für UP-Einsätze der Serien 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/. und 2025U. Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, mit farblicher Kennzeichnung.