BUSCH-JAEGER - Ersatzakku Busch-Infoline

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2TKA00004531
Ausführung - sonstige
Farbe - sonstige
Spannungsart - sonstige
Schutzart (IP) - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6438199008707
Sonepar Artikelnummer
121113820
Hersteller Artikelnummer
2TKA00004531
Hersteller Typ
1519/01
Hersteller Artikel Nr.:
2TKA00004531
Ausführung:
sonstige
Farbe:
sonstige
Spannungsart:
sonstige
Schutzart (IP):
sonstige
Gerätebreite:
20 mm
Gerätehöhe:
20 mm
Gerätetiefe:
55 mm
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85075000
Gewicht:
0.054 kg


