BUSCH-JAEGER - Fan Coil-Aktor PWM REG - Busch-free@home TP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006220A0027
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - free@home
Montageart - sonstige
Stellgröße stetig - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395180433
Sonepar Artikelnummer
120409355
Hersteller Artikelnummer
2CKA006220A0027
Hersteller Typ
6255/2.3
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA006220A0027
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
free@home
Montageart:
sonstige
Stellgröße stetig:
Nein
Stellgröße schaltend:
Ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
6
Mit Busankopplung:
Ja
Busmodul abnehmbar:
Nein
Ventilschutzfunktion:
Ja
Handschaltung:
Nein
Anzahl der digitalen Eingänge:
2
Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):
6 A
Anzahl der Ausgänge:
3
Max. Ausgangsstrom:
6 A
Schaltspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.300 kg


