Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - Fenstermelder - Busch-free@home

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Fenstermelder - Busch-free@home

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006200A0069

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - free@home

  • Ausführung - sonstige

  • Montageart - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011395215586

Sonepar Artikelnummer

120589984

Hersteller Artikelnummer

2CKA006200A0069

Hersteller Typ

6222/1 AP-65-WL

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA006200A0069

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

free@home

Ausführung:

sonstige

Montageart:

sonstige

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Ja

Mit Busankopplung:

Ja

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.138 kg

Fenstermelder Wireless für Busch-free@home zur Überwachung und Übertragung der Fenstergriffstellung (geöffnet, geschlossen, gekippt). Statusanzeige auf free\@home Panel und App. Montage zwischen vorhandenem Fenstergriff und Fensterrahmen, vorhandener Griff bleibt erhalten. Passend für 7 mm Vierkant, 43 mm Schraubenabstand, Nocken-Ø 10/12 mm, max. Befestigungsplatte 34 x 77 mm (BxH). Keine Leitungsverlegung nötig. Montagezubehör inklusive: Vierkantverlängerung, Schrauben, Adapter für Nocken. Batterie CR2 inklusive, App-Benachrichtigung bei niedrigem Batteriestand. Programmierung über Web-Interface des System Access Points.