Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - Fenstermelder - Busch-free@home

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Fenstermelder - Busch-free@home

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006200A0141

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - free@home

  • Ausführung - sonstige

  • Montageart - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011395232477

Sonepar Artikelnummer

120589985

Hersteller Artikelnummer

2CKA006200A0141

Hersteller Typ

6222/1 AP-66-WL

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA006200A0141

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

free@home

Ausführung:

sonstige

Montageart:

sonstige

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Ja

Mit Busankopplung:

Ja

Farbe:

Edelstahl

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.138 kg

Fenstermelder zur einfachen Montage zwischen vorhandenem Fenstergriff und Fensterrahmen, wobei der Griff weiterverwendet wird. Geeignet für Fenstergriffe mit 7 mm Vierkant, 43 mm Befestigungsschraubenabstand, Nocken-Ø 10 oder 12 mm und max. Befestigungsplattenmaß 34 x 77 mm (BxH). Keine Leitungsverlegung nötig. Montagezubehör wie Vierkantverlängerung, Schrauben und Nockenadapter sind enthalten. Batterie (Typ CR2) liegt bei, Batteriestandswarnung erfolgt über die free@home App. Programmierung erfolgt über das Web-Interface des System Access Points.