Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - FI-Schukomat SCHUKO Steckdose Safety+ 16 A grau - ocean

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - FI-Schukomat SCHUKO Steckdose Safety+ 16 A grau - ocean

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

ACHTUNG! - Laut Lieferant kann kein Produktion bzw. Liefertermin genannt werden.

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA003116A0664

  • Ausführung - Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)

  • Anzahl der USB-C Ports - 0

  • Anzahl der Steckdosen - 1

  • Anschlussart - Steckklemme

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011395210222

Sonepar Artikelnummer

120438835

Hersteller Artikelnummer

2CKA003116A0664

Hersteller Typ

3120 EWB-53

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA003116A0664

Ausführung:

Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)

Anzahl der USB-C Ports:

0

Anzahl der Steckdosen:

1

Anschlussart:

Steckklemme

Farbe:

grau

Montageart:

Aufputz

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Nennstrom:

16 A

Min. Tiefe der Gerätedose:

0 mm

Schutzkontakt:

Erdungsclips

Anzahl der aktiven Kontakte (rund):

2

Anzahl der aktiven Kontakte (flach):

0

Anzahl der aktiven Kontakte (Vierkant):

0

Montagerichtung:

vertikal

Mit Signallampe:

Nein

Anzahl der USB-A Ports:

0

Steckdosen phasengetrennt:

Nein

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

0

Anzahl der Steckdosen schaltbar:

0

Anzahl der Phasen:

1

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Mit Klappdeckel:

Nein

Mit erhöhtem Berührungsschutz:

Ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

Nein

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Metallicfarbe:

Nein

Transparent:

Nein

Abschließbar:

Nein

Auswurfmechanismus:

Nein

Isolierter Einbau:

Ja

Mit Funktionsbeleuchtung:

Nein

Mit Orientierungslicht:

Nein

Überspannungsschutz:

Nein

Fehlerstromschutz:

Ja

Mit Feinsicherung:

Nein

Sonderstromversorgung:

ohne

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Mit Durchschleiffunktion:

Ja

Mit Ein-/Ausschalter:

Nein

Verdrehter Zentraleinsatz:

Nein

Nennspannung:

230 V

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Bemessungsfehlerstrom:

3e+006 mA

Geeignet für Schutzart (IP):

IP44

Schlagfestigkeit:

IK04

Gerätebreite:

76.4 mm

Gerätehöhe:

83 mm

Gerätetiefe:

73.6 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Mit Wi-Fi-Signal-Repeater:

Nein

Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher:

Nein

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.261 kg

FI-Schukomat SCHUKO Steckdose Safety+ 16 A in grau aus der Serie ocean. Mit integriertem Fehlerstrom-Schutzschalter (30 mA) und erhöhtem Berührungsschutz. Der Aufputz-SCHUKOMAT ist wassergeschützt und schaltet 2-polig (P, N) ohne PE-Überwachung. Entspricht VDE 0664 und eignet sich für Netzfrequenzen von 45 bis 60 Hz. Die Schutzmaßnahme nach VDE 0100 kann z.B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen werden. Das Schalterprogramm ocean steht für robuste Qualität, Schutzart IP44 und hohe Widerstandsfähigkeit. Ideal für Außenbereiche und feuchte Umgebungen. Dank optionaler Beschriftungsfelder und cleverer Details bietet ocean zuverlässige Sicherheit und vielseitige Einsatzmöglichkeiten.