BUSCH-JAEGER - free@home Tenton Bedienelement 8-fach studioweiß matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006220A0892
Bussystem KNX - Nein
Montageart - sonstige
Anzahl der Betätigungspunkte - 8
Oberflächenschutz - lackiert
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395314838
Sonepar Artikelnummer
121057528
Hersteller Artikelnummer
2CKA006220A0892
Hersteller Typ
SB-F-8.0.11-884
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA006220A0892
Bussystem KNX:
Nein
Montageart:
sonstige
Anzahl der Betätigungspunkte:
8
Oberflächenschutz:
lackiert
Farbe:
weiß
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Andere Bussysteme:
free@home
Mit Busankopplung:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit Display:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Transparent:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
30.7 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.144 kg


