BUSCH-JAEGER - Frontplatte Audio 1/3 anthrazit - Busch-Welcome 2-Draht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2TMA220160B1002
Anzahl der Einheiten - 3
Diebstahlsicherung integrierbar - Nein
Werkstoff - Aluminium
Farbe - anthrazit
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6955891820715
Sonepar Artikelnummer
121065857
Hersteller Artikelnummer
2TMA220160B1002
Hersteller Typ
2TMA220160B1002
Hersteller Artikel Nr.:
2TMA220160B1002
Anzahl der Einheiten:
3
Diebstahlsicherung integrierbar:
Nein
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
anthrazit
Montageart:
variabel
Breite:
135 mm
Höhe:
277 mm
Tiefe:
20.5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.352 kg


