BUSCH-JAEGER - Frontplatte Audio 1/4 weiß - Busch-Welcome 2-Draht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2TMA220160W0016
Anzahl der Einheiten - 4
Werkstoff - sonstige
Farbe - weiß
Breite - 135 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6977560100010
Sonepar Artikelnummer
121303399
Hersteller Artikelnummer
2TMA220160W0016
Hersteller Typ
2TMA220160W0016
Hersteller Artikel Nr.:
2TMA220160W0016
Anzahl der Einheiten:
4
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Breite:
135 mm
Höhe:
349 mm
Tiefe:
20.5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
2.162 kg


