BUSCH-JAEGER - Frontplatte Audio 1/5 anthrazit - Busch-Welcome 2-Draht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2TMA220160B1008
Anzahl der Einheiten - 5
Werkstoff - sonstige
Farbe - anthrazit
Breite - 135 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6977560100041
Sonepar Artikelnummer
121303400
Hersteller Artikelnummer
2TMA220160B1008
Hersteller Typ
2TMA220160B1008
Hersteller Artikel Nr.:
2TMA220160B1008
Anzahl der Einheiten:
5
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
anthrazit
Breite:
135 mm
Höhe:
421 mm
Tiefe:
20.5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.410 kg


