BUSCH-JAEGER - Frontplatte Audio 2/3 edelstahl - Busch-Welcome 2-Draht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2TMA220160X0003
Anzahl der Einheiten - 6
Diebstahlsicherung integrierbar - Nein
Werkstoff - rostfreier Stahl
Farbe - Edelstahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6955891820913
Sonepar Artikelnummer
121065873
Hersteller Artikelnummer
2TMA220160X0003
Hersteller Typ
2TMA220160X0003
Hersteller Artikel Nr.:
2TMA220160X0003
Anzahl der Einheiten:
6
Diebstahlsicherung integrierbar:
Nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
Edelstahl
Montageart:
variabel
Breite:
235 mm
Höhe:
277 mm
Tiefe:
20.5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
1.255 kg


