BUSCH-JAEGER - Frontplatte Audio 2/4 edelstahl - Busch-Welcome 2-Draht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2TMA220160X0004
Anzahl der Einheiten - 8
Diebstahlsicherung integrierbar - Nein
Werkstoff - rostfreier Stahl
Farbe - Edelstahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6955891820920
Sonepar Artikelnummer
121065874
Hersteller Artikelnummer
2TMA220160X0004
Hersteller Typ
2TMA220160X0004
Hersteller Artikel Nr.:
2TMA220160X0004
Anzahl der Einheiten:
8
Diebstahlsicherung integrierbar:
Nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
Edelstahl
Montageart:
variabel
Breite:
271 mm
Höhe:
349 mm
Tiefe:
20.5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
1.897 kg


