BUSCH-JAEGER - Frontplatte Audio 2/5 edelstahl - Busch-Welcome 2-Draht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2TMA220160X0010
Anzahl der Einheiten - 10
Werkstoff - rostfreier Stahl
Farbe - Edelstahl
Breite - 271 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6977560100102
Sonepar Artikelnummer
121303396
Hersteller Artikelnummer
2TMA220160X0010
Hersteller Typ
2TMA220160X0010
Hersteller Artikel Nr.:
2TMA220160X0010
Anzahl der Einheiten:
10
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
Edelstahl
Breite:
271 mm
Höhe:
421 mm
Tiefe:
20.5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
1.200 kg


