BUSCH-JAEGER - Frontplatte Audio 3/4 aluminium - Busch-Welcome 2-Draht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2TMA220160A0007
Anzahl der Einheiten - 2
Diebstahlsicherung integrierbar - Nein
Werkstoff - Aluminium
Farbe - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6955891820869
Sonepar Artikelnummer
121065852
Hersteller Artikelnummer
2TMA220160A0007
Hersteller Typ
2TMA220160A0007
Hersteller Artikel Nr.:
2TMA220160A0007
Anzahl der Einheiten:
2
Diebstahlsicherung integrierbar:
Nein
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Aluminium
Montageart:
variabel
Breite:
409 mm
Höhe:
349 mm
Tiefe:
20.5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
1.380 kg


