BUSCH-JAEGER - Frontplatte Audio 3/4 anthrazit - Busch-Welcome 2-Draht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2TMA220160B1012
Anzahl der Einheiten - 2
Werkstoff - sonstige
Farbe - anthrazit
Breite - 409 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6977560100089
Sonepar Artikelnummer
121303231
Hersteller Artikelnummer
2TMA220160B1012
Hersteller Typ
2TMA220160B1012
Hersteller Artikel Nr.:
2TMA220160B1012
Anzahl der Einheiten:
2
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
anthrazit
Breite:
409 mm
Höhe:
349 mm
Tiefe:
20.5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.523 kg


