BUSCH-JAEGER - Frontplatte Video 1/3 edelstahl - Busch-Welcome 2-Draht und Welcome IP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2TMA130160X0026
Anzahl der Einheiten - 3
Diebstahlsicherung integrierbar - Nein
Werkstoff - rostfreier Stahl
Farbe - Edelstahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6955891811065
Sonepar Artikelnummer
120759768
Hersteller Artikelnummer
2TMA130160X0026
Hersteller Typ
41383CF-S-03
Hersteller Artikel Nr.:
2TMA130160X0026
Anzahl der Einheiten:
3
Diebstahlsicherung integrierbar:
Nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
Edelstahl
Montageart:
sonstige
Breite:
135 mm
Höhe:
277 mm
Tiefe:
20.5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.805 kg


