BUSCH-JAEGER - Frontplatte Video 1/3 weiß - Busch-Welcome 2-Draht und Welcome IP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2TMA130160W0010
Anzahl der Einheiten - 3
Diebstahlsicherung integrierbar - Nein
Werkstoff - Aluminium
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6955891811102
Sonepar Artikelnummer
120759761
Hersteller Artikelnummer
2TMA130160W0010
Hersteller Typ
41383CF-W-03
Hersteller Artikel Nr.:
2TMA130160W0010
Anzahl der Einheiten:
3
Diebstahlsicherung integrierbar:
Nein
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Montageart:
sonstige
Breite:
135 mm
Höhe:
277 mm
Tiefe:
20.5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.815 kg


