BUSCH-JAEGER - Frontplatte Video 1/4 anthrazit - Busch-Welcome 2-Draht und Welcome IP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2TMA220160B1005
Anzahl der Einheiten - 4
Diebstahlsicherung integrierbar - Nein
Werkstoff - Aluminium
Farbe - anthrazit
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6955891820746
Sonepar Artikelnummer
121065860
Hersteller Artikelnummer
2TMA220160B1005
Hersteller Typ
2TMA220160B1005
Hersteller Artikel Nr.:
2TMA220160B1005
Anzahl der Einheiten:
4
Diebstahlsicherung integrierbar:
Nein
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
anthrazit
Montageart:
variabel
Breite:
135 mm
Höhe:
349 mm
Tiefe:
20.5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.446 kg


