BUSCH-JAEGER - Frontplatte Video 1/5 aluminium - Busch-Welcome 2-Draht und Welcome IP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2TMA200160A0030
Anzahl der Einheiten - 5
Diebstahlsicherung integrierbar - Nein
Werkstoff - Aluminium
Farbe - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6955891815902
Sonepar Artikelnummer
120930506
Hersteller Artikelnummer
2TMA200160A0030
Hersteller Typ
41385CF-A-03
Hersteller Artikel Nr.:
2TMA200160A0030
Anzahl der Einheiten:
5
Diebstahlsicherung integrierbar:
Nein
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Aluminium
Montageart:
Einbau
Breite:
135 mm
Höhe:
421 mm
Tiefe:
20.5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.646 kg


