BUSCH-JAEGER - Frontplatte Video 2/4 weiß - Busch-Welcome 2-Draht und Welcome IP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2TMA220160W0013
Anzahl der Einheiten - 8
Diebstahlsicherung integrierbar - Nein
Werkstoff - Aluminium
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6955891820821
Sonepar Artikelnummer
121065869
Hersteller Artikelnummer
2TMA220160W0013
Hersteller Typ
2TMA220160W0013
Hersteller Artikel Nr.:
2TMA220160W0013
Anzahl der Einheiten:
8
Diebstahlsicherung integrierbar:
Nein
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Montageart:
variabel
Breite:
271 mm
Höhe:
349 mm
Tiefe:
20.5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
1.190 kg


