BUSCH-JAEGER - Frontplatte Video 2/5 aluminium - Busch-Welcome 2-Draht und Welcome IP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2TMA220160A0009
Anzahl der Einheiten - 10
Diebstahlsicherung integrierbar - Nein
Werkstoff - Aluminium
Farbe - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6955891820883
Sonepar Artikelnummer
121065854
Hersteller Artikelnummer
2TMA220160A0009
Hersteller Typ
2TMA220160A0009
Hersteller Artikel Nr.:
2TMA220160A0009
Anzahl der Einheiten:
10
Diebstahlsicherung integrierbar:
Nein
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Aluminium
Montageart:
variabel
Breite:
271 mm
Höhe:
421 mm
Tiefe:
20.5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
1.101 kg


