BUSCH-JAEGER - Frontplatte Video, 3/4, anthrazit - Busch-Welcome 2-Draht und Welcome IP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2TMA220160B1016
Anzahl der Einheiten - 2
Werkstoff - sonstige
Farbe - anthrazit
Breite - 409 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6977560100157
Sonepar Artikelnummer
121303409
Hersteller Artikelnummer
2TMA220160B1016
Hersteller Typ
2TMA220160B1016
Hersteller Artikel Nr.:
2TMA220160B1016
Anzahl der Einheiten:
2
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
anthrazit
Breite:
409 mm
Höhe:
349 mm
Tiefe:
20.5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
1.114 kg


