Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - Glasbruchmelder mit 4 m Anschlussleitung

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Glasbruchmelder mit 4 m Anschlussleitung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006410A0341

  • Ausführung - Glasbruchsensor

  • Nennspannung - 15 V

  • Bemessungsstrom - 0.02 A

  • Kompatibel mit Apple HomeKit - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011395988695

Sonepar Artikelnummer

120042990

Hersteller Artikelnummer

2CKA006410A0341

Hersteller Typ

6413

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA006410A0341

Ausführung:

Glasbruchsensor

Nennspannung:

15 V

Bemessungsstrom:

0.02 A

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.043 kg

Glasbruchmelder mit 4m Anschlussleitung, passend für den Busch-Jalousiecontrol II Einsatz 6411U/S-101. Zur sicheren Erkennung von Glasbruchereignissen in Kombination mit dem Steuerungssystem.