BUSCH-JAEGER - Glimmlampe Schalter/Taster orange Glimmlampe 230 V - impuls

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001784A0701
Anwendung - Schalter/Taster
Leuchtmittel - sonstige
Farbe des Leuchtmittels - orange
Nennspannung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395645901
Sonepar Artikelnummer
120032713
Hersteller Artikelnummer
2CKA001784A0701
Hersteller Typ
8305
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA001784A0701
Anwendung:
Schalter/Taster
Leuchtmittel:
sonstige
Farbe des Leuchtmittels:
orange
Nennspannung:
230 V
Nennstrom:
0 A
Mit Leuchtmittel:
Ja
Fassung:
Stecksockel
Nennstromaufnahme:
0.8 mA
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85393980
Gewicht:
0.014 kg


