Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

BUSCH-JAEGER - Glimmlampe Schalter/Taster rot Glühlampe 8 V orange

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Glimmlampe Schalter/Taster rot Glühlampe 8 V orange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001784A0651

  • Anwendung - Schalter/Taster

  • Leuchtmittel - Glühlampe

  • Farbe des Leuchtmittels - orange

  • Nennspannung - 8 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011395611807

Sonepar Artikelnummer

120030573

Hersteller Artikelnummer

2CKA001784A0651

Hersteller Typ

8367

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA001784A0651

Anwendung:

Schalter/Taster

Leuchtmittel:

Glühlampe

Farbe des Leuchtmittels:

orange

Nennspannung:

8 V

Nennstrom:

0.04 A

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

Stecksockel

Nennstromaufnahme:

40 mA

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85393980

Gewicht:

0.001 kg

Für Einsatz 2021/6 UNV.Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar.Farbige Kennzeichnung.