BUSCH-JAEGER - Glühlampe mit E 10 Gewinde für Lichtsignale weiß 125 mA 12 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001784A0255
Lampenleistung - 1.5 W
Lampenspannung - 12 V
Lichtstrom - 0 lm
Sockel - E10
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395185308
Sonepar Artikelnummer
120013853
Hersteller Artikelnummer
2CKA001784A0255
Hersteller Typ
8342
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA001784A0255
Lampenleistung:
1.5 W
Lampenspannung:
12 V
Lichtstrom:
0 lm
Sockel:
E10
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
sonstige
Farbe:
sonstige
Halogen:
Nein
Krypton:
Nein
Xenon:
Nein
Durchmesser:
11 mm
Gesamtlänge:
27.8 mm
Geeignet für Taschenleuchten:
Nein
Geeignet für Anzeigezwecke:
Ja
Geeignet für Rundumleuchte:
Nein
Nennstrom:
125 mA
Herkunftsland:
TH
Zolltarifnummer:
85393980
Gewicht:
0.002 kg


