BUSCH-JAEGER - Glühlampe mit E 10 Gewinde lichtstark für Lichtsignale weiß 12.5 mA 240 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001784A0222
Lampenleistung - 3 W
Lampenspannung - 100 .. 250 V
Sockel - E10
Technologie - Glühlampe
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011395185001
Sonepar Artikelnummer
120013855
Hersteller Artikelnummer
2CKA001784A0222
Hersteller Typ
8340
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA001784A0222
Lampenleistung:
3 W
Lampenspannung:
100 .. 250 V
Sockel:
E10
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
sonstige
Farbe:
sonstige
Halogen:
Nein
Krypton:
Nein
Xenon:
Nein
Durchmesser:
11 mm
Gesamtlänge:
28 mm
Geeignet für Taschenleuchten:
Nein
Geeignet für Anzeigezwecke:
Ja
Geeignet für Rundumleuchte:
Nein
Nennstrom:
12.5 mA
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85393980
Gewicht:
0.002 kg


