Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - Haube für Lichtsignal rot - Busch-balance SI

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Haube für Lichtsignal rot - Busch-balance SI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001565A0175

  • Ausführung - Beleuchtungshaube flach

  • Befestigungsart - steckbar

  • Farbe - sonstige

  • Bedruckt - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011395583302

Sonepar Artikelnummer

120007603

Hersteller Artikelnummer

2CKA001565A0175

Hersteller Typ

1565-12

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA001565A0175

Ausführung:

Beleuchtungshaube flach

Befestigungsart:

steckbar

Farbe:

sonstige

Bedruckt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.004 kg

Dies ist eine Haube für Lichtsignale in roter Ausführung als Abdeckung für UP-Lichtsignale. Sie sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung und gewährleistet eine zuverlässige Funktion. Sie ist für die Verwendung mit den Einsätzen 2061/2661 U gedacht.