Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - Haube für Lichtsignal transparent klar - Allwetter 44 (IP44)

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Haube für Lichtsignal transparent klar - Allwetter 44 (IP44)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001565A0191

  • Ausführung - Beleuchtungshaube flach

  • Befestigungsart - steckbar

  • Farbe - sonstige

  • Bedruckt - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011395871102

Sonepar Artikelnummer

120040148

Hersteller Artikelnummer

2CKA001565A0191

Hersteller Typ

2664-11-101

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA001565A0191

Ausführung:

Beleuchtungshaube flach

Befestigungsart:

steckbar

Farbe:

sonstige

Bedruckt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.032 kg

Die Haube für Lichtsignale in transparent klar aus der Serie Allwetter 44 ist speziell für den Einsatz mit dem UP-Einsatz 2661 geeignet. Sie wird inklusive Dichtungsring geliefert. Die Schutzart IP44 wird nur in Verbindung mit einem passenden Rahmen aus dem Programm Allwetter 44 erreicht.