Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - Heizkörperthermostat - Busch-free@home wireless

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Heizkörperthermostat - Busch-free@home wireless

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006200A0969

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - free@home

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

  • Bussystem KNX Secure - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011395368466

Sonepar Artikelnummer

121413628

Hersteller Artikelnummer

2CKA006200A0969

Hersteller Typ

6257-WL

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA006200A0969

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

free@home

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Mit Busankopplung:

Ja

Busmodul abnehmbar:

Nein

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90321020

Gewicht:

0.085 kg

Das Busch-free@home wireless Heizkörperthermostat regelt die Temperatur wasserführender Heizkörper. Temperaturfühler, Regler und Stellantrieb sind integriert. Vor Ort kann zwischen Comfort-Modus und Aus umgeschaltet werden. Dank Batteriebetrieb ist keine Leitungsverlegung nötig, die Kommunikation mit dem Busch-free@home System erfolgt drahtlos. Auf naheliegende Mesh-Teilnehmer ist zu achten. Die Sollwertverstellung erfolgt über Busch-free@home Next App, Web-Interface, Raumtemperaturregler mit Display oder Panel. Mit Kalk- und Frostschutzfunktion sowie geräuscharmem Lauf. Montage über Überwurfmutter M 30 x 1,5, passend für viele gängige Ventilunterteile, z. B. Braukmann, Heimeier, Honeywell, Junkers und MNG. Adapter für Danfoss RAV, RA und RAVL sowie 2 AA-Batterien sind enthalten. Adapter für weitere Ventile sind als Zubehör erhältlich. Die Inbetriebnahme erfolgt über die Next App oder das Web-Interface des System Access Points.