Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

BUSCH-JAEGER - Heizungsaktor 6-fach 230 V REG - Busch-free@home TP

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Heizungsaktor 6-fach 230 V REG - Busch-free@home TP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006220A0025

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - free@home

  • Montageart - sonstige

  • Stellgröße stetig - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011395180419

Sonepar Artikelnummer

120350913

Hersteller Artikelnummer

2CKA006220A0025

Hersteller Typ

6254/0.6

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA006220A0025

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

free@home

Montageart:

sonstige

Stellgröße stetig:

Ja

Stellgröße schaltend:

Nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

4

Mit Busankopplung:

Ja

Busmodul abnehmbar:

Nein

Ventilschutzfunktion:

Ja

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):

1 A

Anzahl der Ausgänge:

6

Max. Ausgangsstrom:

0.16 A

Schaltspannung:

230 V

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.140 kg

Heizungsaktor, 6-fach für Busch-free@home dient der geräuschlosen Steuerung von thermoelektrischen Stellantrieben in Heiz- und Kühlsystemen. Pro Ausgang können bis zu 3 Stellantriebe vom Typ 6164/10- oder TSA/K230.2 oder 1 Stellantrieb 6164/11-102 bzw. TSA/K24.2 angeschlossen werden. Die Ausgänge sind kurzschluss- und überlastsicher. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Die Programmierung erfolgt ausschließlich bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.