BUSCH-JAEGER - Helligkeitssensor für Busch-Jalousiecontrol II Einsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006410A0389
Ausführung - Helligkeitssensor
Nennspannung - 230 V
Frequenz - 50 Hz
Bemessungsstrom - 0 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395122327
Sonepar Artikelnummer
120377940
Hersteller Artikelnummer
2CKA006410A0389
Hersteller Typ
6414-101
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA006410A0389
Ausführung:
Helligkeitssensor
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Bemessungsstrom:
0 A
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.015 kg


