Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - Herdanschlussdose 16A 400 V alpinweiß

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Herdanschlussdose 16A 400 V alpinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001712A0165

  • Montageart - Unterputz

  • Klemmen - 5x 2,5 mm²

  • Anschlusstechnik - sonstige

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011395074909

Sonepar Artikelnummer

120007637

Hersteller Artikelnummer

2CKA001712A0165

Hersteller Typ

3741 UJ

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA001712A0165

Montageart:

Unterputz

Klemmen:

5x 2,5 mm²

Anschlusstechnik:

sonstige

Farbe:

weiß

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Gerätebreite:

86 mm

Gerätehöhe:

86 mm

Gerätetiefe:

42 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.088 kg

Die Herdanschlussdose mit 16A und 400 V in alpinweiß ist mit herausnehmbaren Klemmsteinen ausgestattet, die über 5 Doppelklemmen verfügen. Sie ist für handelsübliche Dosen geeignet und bietet einen Nennquerschnitt von 2,5 mm². Diese Eigenschaften gewährleisten eine sichere und zuverlässige Verbindung für Ihre elektrischen Installationen.