Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - Herdanschlussdose 400 V alpinweiß

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Herdanschlussdose 400 V alpinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001712A0182

  • Montageart - Aufputz

  • Klemmen - 5x 2,5 mm²

  • Anschlusstechnik - sonstige

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011395048412

Sonepar Artikelnummer

120120317

Hersteller Artikelnummer

2CKA001712A0182

Hersteller Typ

3746 U-101

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA001712A0182

Montageart:

Aufputz

Klemmen:

5x 2,5 mm²

Anschlusstechnik:

sonstige

Farbe:

weiß

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Gerätebreite:

85 mm

Gerätehöhe:

90 mm

Gerätetiefe:

49 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.100 kg

Die Herdanschlussdose in alpinweiß ist mit einem bruchgeschützten Deckel und einem Schnellverschluss ausgestattet. Sie bietet eine Schraub- und Krallenbefestigung für 60er und 70er UP-Dosen und verfügt über eine abnehmbare Spreize. Der Nennquerschnitt beträgt 2,5 mm², und die Dose ist mit einer Zugentlastung für Kabel bis zu 5 x 2,5 mm² versehen. Diese Eigenschaften gewährleisten eine sichere und zuverlässige Installation der Herdanschlussdose und tragen zur Langlebigkeit und Funktionalität bei.