BUSCH-JAEGER - HiFi Deckeneinbaulautsprecher 13 cm 5 Zoll mit Lautsprechergitter studioweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA008200A0202
Farbe - weiß
Nennbelastbarkeit - 30 W
Aktiv-System - Nein
Anzahl der Wege - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011395207642
Sonepar Artikelnummer
120438943
Hersteller Artikelnummer
2CKA008200A0202
Hersteller Typ
8226/10 EB
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA008200A0202
Farbe:
weiß
Nennbelastbarkeit:
30 W
Aktiv-System:
Nein
Anzahl der Wege:
2
Bluetooth:
Nein
Standlautsprecher:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Geeignet für Einbaumontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Tragbar:
Nein
Hornlautsprecher:
Nein
Soundbar:
Nein
Soundprojektor:
Nein
Frequenz:
50 .. 20000 Hz
Impedanz:
8 Ohm
Musikbelastbarkeit:
30 W
Bassreflexsystem:
Nein
Lautstärkeregelung:
Nein
Ethernet:
Nein
Mobile High-Definition Link (MHL):
Nein
USB-Anschluss:
Nein
Wi-Fi:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
188 mm
Höhe:
188 mm
Tiefe:
77 mm
Durchmesser:
127 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
1.287 kg


