BUSCH-JAEGER - Hohlwand Einbauring für Einbau/Feuchtraum Lautsprecher grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA008200A0016
Montageart - Unterputz
Form - rund
Tiefe - 174 mm
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011395054178
Sonepar Artikelnummer
120126736
Hersteller Artikelnummer
2CKA008200A0016
Hersteller Typ
8229/2
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA008200A0016
Montageart:
Unterputz
Form:
rund
Tiefe:
174 mm
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
174 mm
Breite:
174 mm
Werkstoff:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Deckelbefestigung:
aufrastend
Spezielle Anwendung:
ohne
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.200 kg


