BUSCH-JAEGER - Hohlwandset - Busch-Welcome 2-Draht und Welcome IP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA008300A0308
Anzahl der Einheiten - 0
Diebstahlsicherung integrierbar - Nein
Werkstoff - sonstige
Farbe - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395153222
Sonepar Artikelnummer
120370582
Hersteller Artikelnummer
2CKA008300A0308
Hersteller Typ
83511
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA008300A0308
Anzahl der Einheiten:
0
Diebstahlsicherung integrierbar:
Nein
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
Aluminium
Montageart:
sonstige
Breite:
80 mm
Höhe:
10 mm
Tiefe:
120 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.043 kg


