Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - Hörer Ersatzteil - Busch-Welcome 2-Draht

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Hörer Ersatzteil - Busch-Welcome 2-Draht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA008300A0055

  • Geeignet für - Innenstation

  • Montageart - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011395154182

Sonepar Artikelnummer

120370547

Hersteller Artikelnummer

2CKA008300A0055

Hersteller Typ

83505-624

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA008300A0055

Geeignet für:

Innenstation

Montageart:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.173 kg

Ersatzteil für die Innenstation Audio mit Hörer geeignet zur Reparatur oder zum Austausch defekter Komponenten um die volle Funktionalität der Audio-Innenstation wiederherzustellen. Das Ersatzteil gewährleistet eine klare Sprachübertragung und komfortable Bedienung des Hörers.