BUSCH-JAEGER - Infolicht Einsatz Lichtfarbe kaltweiß weiß - Busch-Infolicht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001511A0115
Zusammenstellung - Basiselement
Fassung - ohne
Farbe des Leuchtmittels - sonstige
Geeignet für Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395067451
Sonepar Artikelnummer
120137899
Hersteller Artikelnummer
2CKA001511A0115
Hersteller Typ
2062 U
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA001511A0115
Zusammenstellung:
Basiselement
Fassung:
ohne
Farbe des Leuchtmittels:
sonstige
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
230 V
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Mit Leuchtmittel:
Ja
Leuchtmittel:
sonstige
Mit Blinklicht:
Nein
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:
Nein
Mit austauschbarem Symbol:
Nein
Verwendung als Taster:
Schließer (NO)
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Max. Lampenleistung:
0.5 W
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Gerätetiefe:
44 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
32 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.055 kg


