BUSCH-JAEGER - Innenstation Audio LAN weiß Busch-Welcome IP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2TMA130010W0041
Mit Video - Nein
Installationstechnik - sonstige
Montageart - Aufputz
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6955891820074
Sonepar Artikelnummer
121108443
Hersteller Artikelnummer
2TMA130010W0041
Hersteller Typ
H82001-W-03
Hersteller Artikel Nr.:
2TMA130010W0041
Mit Video:
Nein
Installationstechnik:
sonstige
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Bedienung Türöffner:
Ja
Schaltfunktionen:
Ja
Freisprechen:
Ja
Hörgerätekompatibel:
Ja
Mit Türöffnerautomatik:
Nein
Ausführung der Schnittstelle:
LAN
Rufabschaltung:
Ja
Internkommunikation:
Ja
Rufunterscheidung:
Ja
Zusatzgerät anreihbar:
Nein
Lautstärkeregelung:
Ja
Mit Touchscreen:
Nein
Breite:
81.1 mm
Höhe:
198 mm
Tiefe:
43 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.561 kg


