BUSCH-JAEGER - Innenstation Audio mit Hörer anthrazit - Busch-Welcome 2-Draht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA008300A0002
Mit Video - Nein
Installationstechnik - 2-Draht
Montageart - Aufputz
Farbe - anthrazit
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395153772
Sonepar Artikelnummer
120439079
Hersteller Artikelnummer
2CKA008300A0002
Hersteller Typ
83205 AP-681
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA008300A0002
Mit Video:
Nein
Installationstechnik:
2-Draht
Montageart:
Aufputz
Farbe:
anthrazit
Werkstoff:
Kunststoff
Abhörsicher:
Ja
Bedienung Türöffner:
Ja
Schaltfunktionen:
Ja
Freisprechen:
Ja
Funktions-Lampen:
Ja
Mit Türöffnerautomatik:
Nein
Rufabschaltung:
Ja
Internkommunikation:
Nein
Rufunterscheidung:
Ja
Zusatzgerät anreihbar:
Nein
Lautstärkeregelung:
Ja
Breite:
81 mm
Höhe:
198 mm
Tiefe:
38 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.384 kg


